Beli circular saw bitec di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- TOTAL Cordless Circular Saw Lithium Ionatribut:
- Voltage (V): 20
- KRISBOW Cordless Circular Saw (Gergaji Listrik Circular)Deskripsi:Cordless Circular Saw 165mm 18V ESC18-165Catribut:
- Blade Diameter (mm): 165
- Max Cutting Depth 90° (mm): 50
- Max Cutting Depth 45° (mm): 35
- Bevel Capacity: 45°
- Battery Power (VDC): 18
- Battery Type: Lithium Ion
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x20x25
- No Load Speed (rpm): 3650
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- HASSTON SUPER Circular Sawatribut:
- Rated Frequency (V): 50/60
- Rated Voltage (V): 220
- DEWALT Circular SawDeskripsi:These cordless general purpose circular saws from DEWALT are optimized to cut wood and are powered by DEWALT-brand rechargeable batteries. Brand-specific batteries can often be used with a variety of cordless tools by the same brand/manufacturer that use the same battery series and voltage.
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- NRT-PRO Cordless Circular Saw Brushless with Ultra Thin Bladeatribut:
- Size (mm): 185
- Voltage (V): 20.0
- Battery (mAh): 4000
- Revolution Per Minute (rpm): 0-3600
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
Daftar Harga circular saw bitec Terbaru March 2026
| BITEC Mesin Gergaji Bundar | Rp729.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp669.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw | Rp3.199.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| INGCO Cordless Circular Saw | Rp1.099.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.599.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/mtP104565821-2.jpg)